Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L44643/L44610 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L44643/L44610
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L44643/L44610
EAN/GTIN:
     0053893657301
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 50,292 Außendurchmesser Zoll: 1,98 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 35,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,224 Statische Tragzahl kN: 32,9
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
50,292
Außendurchmesser Zoll:
1,98
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
35,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,224
Statische Tragzahl kN:
32,9
Weitere Suchbegriffe: 210L44643/L44610, L44643/L44610
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,30*
€ 19,27*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,89*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 22,48*
1
€ 4,95*
ab € 20,4947*
€ 27,6847*
1
€ 8,95*
ab € 19,13*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 114 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.