Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210KLM11949C TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210KLM11949C
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     KLM11949C
EAN/GTIN:
     0053893630830
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 19,05 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 33 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 16,637 Statische Tragzahl kN: 32
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
19,05
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
33
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
16,637
Statische Tragzahl kN:
32
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210KLM11949C, KLM11949C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,38*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 10,41*
1
€ 4,95*
ab € 7,4325*
€ 10,7525*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 10,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.