Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JXC25389CC-90401 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JXC25389CC-90401
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JXC25389CC-90401
EAN/GTIN:
     0053893654591
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 99,9998 Außendurchmesser Zoll: 3,937 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 192 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 35 Statische Tragzahl kN: 202
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
99,9998
Außendurchmesser Zoll:
3,937
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
192
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
35
Statische Tragzahl kN:
202
Weitere Suchbegriffe: 210JXC25389CC-90401, JXC25389CC-90401
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,92*
€ 107,70*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 109,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.