Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JM719149 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JM719149
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JM719149
EAN/GTIN:
     0053893669960
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 95 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 215 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 34 Statische Tragzahl kN: 316
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
95
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
215
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
34
Statische Tragzahl kN:
316
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, JM719149, 210JM719149
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
€ 5,99*
ab € 79,00*
€ 91,37*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 92,29*
€ 104,59*
6 Tage
41
€ 10,00*
ab € 99,12*
€ 110,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 113,10*
€ 4,95*
ab € 106,1379*
€ 118,5379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.