Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JLM714149 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JLM714149
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JLM714149
EAN/GTIN:
     0053893666129
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 140 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25 Statische Tragzahl kN: 167
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
140
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25
Statische Tragzahl kN:
167
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210JLM714149, JLM714149
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
€ 10,00*
ab € 44,43*
€ 56,89*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,57*
€ 60,24*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,89*
€ 69,46*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,52*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.