| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210JLM704649 Herst.-Nr.: JLM704649 EAN/GTIN: 0053893079349 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 96,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22 Statische Tragzahl kN: 104 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Innenring | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 50 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 96,5 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 22 | Statische Tragzahl kN: | 104 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 29,97* | € 38,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,24* | € 40,52* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,83* | € 41,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,8386* | € 42,1586* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,62* | € 43,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|