Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210J28577/28520 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210J28577/28520
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     J28577/28520
EAN/GTIN:
     0053893780559
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 89,98 Außendurchmesser Zoll: 3,5425 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 45 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 117 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 24,75 Statische Tragzahl kN: 130
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
89,98
Außendurchmesser Zoll:
3,5425
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
45
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
117
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
24,75
Statische Tragzahl kN:
130
Weitere Suchbegriffe: 210J28577/28520, J28577/28520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,81*
€ 1.142,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,09*
€ 1.148,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,53*
€ 1.204,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,04*
€ 1.366,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,93*
€ 1.349,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,92*
€ 1.312,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,24*
€ 1.286,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,09*
€ 1.263,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.