Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM914545 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM914545
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM914545
EAN/GTIN:
     0053893707426
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 69,85 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 174 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 33,338 Statische Tragzahl kN: 202
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
69,85
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
174
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
33,338
Statische Tragzahl kN:
202
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210HM914545, HM914545
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,65*
€ 811,13*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,07*
€ 815,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,54*
€ 855,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,06*
€ 969,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,29*
€ 963,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,22*
€ 929,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,13*
€ 910,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,07*
€ 884,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.