Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM911242/HM911210 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM911242/HM911210
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM911242/HM911210
EAN/GTIN:
     0053893663463
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 130,175 Außendurchmesser Zoll: 5,125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 53,975 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 198 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,513 Statische Tragzahl kN: 183
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
130,175
Außendurchmesser Zoll:
5,125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
53,975
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
198
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,513
Statische Tragzahl kN:
183
Weitere Suchbegriffe: 210HM911242/HM911210, HM911242/HM911210
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,66*
€ 277,17*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,10*
€ 278,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,08*
€ 291,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.