Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM89440 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM89440
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM89440
EAN/GTIN:
     0053893433387
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 110 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 28,575 Statische Tragzahl kN: 119
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
31,75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
110
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
28,575
Statische Tragzahl kN:
119
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, HM89440, 210HM89440
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 68,27*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,43*
€ 68,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,78*
€ 71,72*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,31*
€ 72,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.