Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM813842A TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM813842A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM813842A
EAN/GTIN:
     0053893695402
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,5 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 229 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,576 Statische Tragzahl kN: 256
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
63,5
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
229
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,576
Statische Tragzahl kN:
256
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, HM813842A, 210HM813842A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.292,10*
€ 1.374,97*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.291,46*
€ 1.381,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,21*
€ 1.451,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,55*
€ 1.644,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,08*
€ 1.632,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,24*
€ 1.591,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,68*
€ 1.564,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,46*
€ 1.536,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.