Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM231149NA-90032 TIMKEN Zweireihige Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM231149NA-90032
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM231149NA-90032
EAN/GTIN:
     0053893525402
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 241,3 Außendurchmesser Zoll: 9,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 149,352 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1040 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 131,826 Statische Tragzahl kN: 1864
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
241,3
Außendurchmesser Zoll:
9,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
149,352
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1040
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
131,826
Statische Tragzahl kN:
1864
Weitere Suchbegriffe: 210HM231149NA-90032, HM231149NA-90032
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.332,73*
€ 6.499,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.343,77*
€ 6.510,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.364,55*
€ 6.531,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.510,61*
€ 7.747,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.482,05*
€ 7.713,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.375,85*
€ 7.587,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.343,77*
€ 7.549,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.