Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HH221431/HH221410 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HH221431/HH221410
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HH221431/HH221410
EAN/GTIN:
     0053893660103
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 190,5 Außendurchmesser Zoll: 7,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 79,375 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 534 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 57,15 Statische Tragzahl kN: 692
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
190,5
Außendurchmesser Zoll:
7,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
79,375
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
534
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
57,15
Statische Tragzahl kN:
692
Weitere Suchbegriffe: 210HH221431/HH221410, HH221431/HH221410
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,90*
€ 1.011,16*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,39*
€ 1.016,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,68*
€ 1.066,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,04*
€ 1.209,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,51*
€ 1.194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,29*
€ 1.159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,39*
€ 1.135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,39*
€ 1.108,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.