Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210H239649-90065 TIMKEN Zweireihige Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210H239649-90065
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     H239649-90065
EAN/GTIN:
     0053893540887
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 320,802 Außendurchmesser Zoll: 12,625 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 187,452 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1830 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 185,674 Statische Tragzahl kN: 3160
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
320,802
Außendurchmesser Zoll:
12,625
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
187,452
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1830
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
185,674
Statische Tragzahl kN:
3160
Weitere Suchbegriffe: H239649-90065, 210H239649-90065
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.905,45*
€ 8.123,65*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.945,17*
€ 8.163,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.243,86*
€ 8.461,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.163,35*
€ 9.714,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.124,47*
€ 9.668,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.984,90*
€ 9.502,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.945,17*
€ 9.454,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.