Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210861-90080 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210861-90080
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     861-90080
EAN/GTIN:
     0053893096919
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 190,5 Außendurchmesser Zoll: 7,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 101,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 797 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 127 Statische Tragzahl kN: 1260
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
190,5
Außendurchmesser Zoll:
7,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
101,6
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
797
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
127
Statische Tragzahl kN:
1260
Weitere Suchbegriffe: 861-90080, 210861-90080
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.843,69*
€ 1.953,29*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,42*
€ 1.962,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.962,38*
€ 2.061,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,82*
€ 2.335,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,13*
€ 2.318,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,84*
€ 2.259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,77*
€ 2.226,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,42*
€ 2.213,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.