Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210687/672D TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210687/672D
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     687/672D
EAN/GTIN:
     0053893781556
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 168,275 Außendurchmesser Zoll: 6,625 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 101,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 461 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 92,075 Statische Tragzahl kN: 772
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
168,275
Außendurchmesser Zoll:
6,625
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
101,6
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
461
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
92,075
Statische Tragzahl kN:
772
Weitere Suchbegriffe: 687/672D, 210687/672D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,61*
€ 702,83*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,44*
€ 706,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,74*
€ 741,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,23*
€ 840,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,99*
€ 835,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,57*
€ 790,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,44*
€ 765,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.