Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21067388-90218 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21067388-90218
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     67388-90218
EAN/GTIN:
     0053893359472
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 196,85 Außendurchmesser Zoll: 7,75 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 127 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 640 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 101,6 Statische Tragzahl kN: 1250
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
196,85
Außendurchmesser Zoll:
7,75
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
127
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
640
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
101,6
Statische Tragzahl kN:
1250
Weitere Suchbegriffe: 21067388-90218, 67388-90218
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.299,34*
€ 1.396,79*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.311,02*
€ 1.403,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,76*
€ 1.474,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,62*
€ 1.670,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,63*
€ 1.661,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,94*
€ 1.617,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,90*
€ 1.587,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,02*
€ 1.560,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.