Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21066585-90025 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21066585-90025
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     66585-90025
EAN/GTIN:
     0053893360232
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 130,048 Außendurchmesser Zoll: 5,1174 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 59,944 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 319 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 69,85 Statische Tragzahl kN: 356
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
130,048
Außendurchmesser Zoll:
5,1174
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
59,944
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
319
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
69,85
Statische Tragzahl kN:
356
Weitere Suchbegriffe: 21066585-90025, 66585-90025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.177,61*
€ 4.334,08*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.201,43*
€ 4.355,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.417,13*
€ 4.574,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.355,23*
€ 5.182,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.332,83*
€ 5.156,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.242,69*
€ 5.048,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.201,43*
€ 4.999,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.