Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210663/653 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210663/653
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     663/653
EAN/GTIN:
     0053893651873
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 146,05 Außendurchmesser Zoll: 5,75 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 247 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 41,275 Statische Tragzahl kN: 335
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
146,05
Außendurchmesser Zoll:
5,75
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
247
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
41,275
Statische Tragzahl kN:
335
Weitere Suchbegriffe: 663/653, 210663/653
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 88,76*
€ 102,35*
7 Tage
7
€ 10,00*
ab € 104,41*
€ 115,79*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,34*
€ 118,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 129,22*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 181,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.