Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106580/6535 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106580/6535
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6580/6535
EAN/GTIN:
     0053893653198
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 161,925 Außendurchmesser Zoll: 6,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 88,9 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 439 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,975 Statische Tragzahl kN: 523
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
161,925
Außendurchmesser Zoll:
6,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
88,9
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
439
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
53,975
Statische Tragzahl kN:
523
Weitere Suchbegriffe: 2106580/6535, 6580/6535
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 253,21*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 254,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,70*
€ 268,34*
Frei Haus
ab € 266,16*
€ 324,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.