Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106575-90010 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106575-90010
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6575-90010
EAN/GTIN:
     0053893149271
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 162,052 Außendurchmesser Zoll: 6,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 76,2 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 765 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 115,824 Statische Tragzahl kN: 1046
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
162,052
Außendurchmesser Zoll:
6,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
76,2
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
765
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
115,824
Statische Tragzahl kN:
1046
Weitere Suchbegriffe: 6575-90010, 2106575-90010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,72*
€ 1.028,50*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,21*
€ 1.033,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,97*
€ 1.084,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,45*
€ 1.229,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,48*
€ 1.214,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,17*
€ 1.179,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,00*
€ 1.155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,21*
€ 1.129,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.