Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21064450-90038 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21064450-90038
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     64450-90038
EAN/GTIN:
     0053893353029
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 177,8 Außendurchmesser Zoll: 7 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 114,3 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 478 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 92,202 Statische Tragzahl kN: 838
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
177,8
Außendurchmesser Zoll:
7
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
114,3
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
478
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
92,202
Statische Tragzahl kN:
838
Weitere Suchbegriffe: 64450-90038, 21064450-90038
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,34*
€ 993,43*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,08*
€ 998,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,98*
€ 1.047,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,19*
€ 1.187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,76*
€ 1.176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,74*
€ 1.144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,99*
€ 1.125,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,08*
€ 1.107,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.