Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21064450-90035 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21064450-90035
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     64450-90035
EAN/GTIN:
     0053893353418
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 177,8 Außendurchmesser Zoll: 7 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 114,3 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 478 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 92,075 Statische Tragzahl kN: 838
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
177,8
Außendurchmesser Zoll:
7
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
114,3
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
478
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
92,075
Statische Tragzahl kN:
838
Weitere Suchbegriffe: 21064450-90035, 64450-90035
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,61*
€ 1.016,16*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,66*
€ 1.020,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,94*
€ 1.068,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,81*
€ 1.214,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,02*
€ 1.167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,04*
€ 1.140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,35*
€ 1.121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,66*
€ 1.102,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.