Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210643 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210643
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     643
EAN/GTIN:
     0053893072258
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 69,85 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 276 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 41,275 Statische Tragzahl kN: 298
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
69,85
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
276
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
41,275
Statische Tragzahl kN:
298
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210643, 643
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 124,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 133,67*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 110,39*
€ 136,02*
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 135,76*
€ 178,24*
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 9.034,29*
€ 9.185,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.