Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210590-90280 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210590-90280
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     590-90280
EAN/GTIN:
     0053893345840
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 152,4 Außendurchmesser Zoll: 6 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 79,985 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 376 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82,55 Statische Tragzahl kN: 638
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
152,4
Außendurchmesser Zoll:
6
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
79,985
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
376
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82,55
Statische Tragzahl kN:
638
Weitere Suchbegriffe: 210590-90280, 590-90280
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.165,78*
€ 3.267,96*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.181,54*
€ 3.284,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.345,10*
€ 3.450,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,00*
€ 3.907,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.264,67*
€ 3.884,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.208,57*
€ 3.818,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.181,54*
€ 3.786,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.