| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210559/552 Herst.-Nr.: 559/552 EAN/GTIN: 0053893311920 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 123,825 Außendurchmesser Zoll: 4,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,5 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 226 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 38,1 Statische Tragzahl kN: 248 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 123,825 | Außendurchmesser Zoll: | 4,875 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 63,5 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 226 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 38,1 | Statische Tragzahl kN: | 248 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 210559/552, 559/552 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,71* | € 153,67* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,95* | € 156,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,96* | € 169,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|