Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210559-902A2 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210559-902A2
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     559-902A2
EAN/GTIN:
     0053893854465
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 123,952 Außendurchmesser Zoll: 4,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,5 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 394 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 79,502 Statische Tragzahl kN: 496
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
123,952
Außendurchmesser Zoll:
4,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
63,5
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
394
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
79,502
Statische Tragzahl kN:
496
Weitere Suchbegriffe: 210559-902A2, 559-902A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,86*
€ 515,51*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,75*
€ 517,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,93*
€ 542,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,20*
€ 605,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.