Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210529X/522 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210529X/522
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     529X/522
EAN/GTIN:
     0053893651477
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 101,6 Außendurchmesser Zoll: 4 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 165 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 34,925 Statische Tragzahl kN: 191
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
101,6
Außendurchmesser Zoll:
4
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
165
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
34,925
Statische Tragzahl kN:
191
Weitere Suchbegriffe: 210529X/522, 529X/522
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 133,62*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 105,13*
€ 134,00*
€ 4,95*
ab € 111,9353*
€ 140,0553*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 143,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.