Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210497/493 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210497/493
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     497/493
EAN/GTIN:
     0053893651378
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 136,525 Außendurchmesser Zoll: 5,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 85,725 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 154 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,163 Statische Tragzahl kN: 216
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
136,525
Außendurchmesser Zoll:
5,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
85,725
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
154
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,163
Statische Tragzahl kN:
216
Weitere Suchbegriffe: 210497/493, 497/493
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,99*
€ 70,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 63,50*
€ 80,62*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 86,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 93,88*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 112,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.