Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210484 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210484
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     484
EAN/GTIN:
     0053893042398
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 70 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 143 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,007 Statische Tragzahl kN: 186
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
70
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
143
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,007
Statische Tragzahl kN:
186
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 484, 210484
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 127,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 128,32*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,70*
€ 130,18*
€ 4,95*
ab € 106,7554*
€ 134,0454*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.