Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21046790 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21046790
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     46790
EAN/GTIN:
     0053893300832
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 165,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 303 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 39,688 Statische Tragzahl kN: 635
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
165,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
303
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
39,688
Statische Tragzahl kN:
635
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 46790, 21046790
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,50*
€ 297,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,36*
€ 297,54*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 300,98*
€ 4,95*
ab € 271,3518*
€ 311,7318*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,23*
€ 317,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.