Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21044162-902A3 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21044162-902A3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     44162-902A3
EAN/GTIN:
     0053893696683
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 92,075 Außendurchmesser Zoll: 3,625 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,275 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 174 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 55,563 Statische Tragzahl kN: 177,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
92,075
Außendurchmesser Zoll:
3,625
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
41,275
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
174
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
55,563
Statische Tragzahl kN:
177,2
Weitere Suchbegriffe: 44162-902A3, 21044162-902A3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,74*
€ 457,63*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,66*
€ 459,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,18*
€ 481,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,67*
€ 547,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,66*
€ 470,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.