Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21042381-90102 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21042381-90102
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     42381-90102
EAN/GTIN:
     0053893286235
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 149,352 Außendurchmesser Zoll: 5,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 96,774 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 336 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 66,548 Statische Tragzahl kN: 482
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
149,352
Außendurchmesser Zoll:
5,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
96,774
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
336
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
66,548
Statische Tragzahl kN:
482
Weitere Suchbegriffe: 42381-90102, 21042381-90102
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,33*
€ 666,51*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,18*
€ 669,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,02*
€ 700,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,53*
€ 796,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,78*
€ 781,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,70*
€ 735,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,18*
€ 699,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.