Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21042376/42587 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21042376/42587
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     42376/42587
EAN/GTIN:
     0053893657134
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 149,225 Außendurchmesser Zoll: 5,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 95,25 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 193 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 31,75 Statische Tragzahl kN: 241
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
149,225
Außendurchmesser Zoll:
5,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
95,25
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
193
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
31,75
Statische Tragzahl kN:
241
Weitere Suchbegriffe: 42376/42587, 21042376/42587
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 222,47*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,29*
€ 223,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,49*
€ 234,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.