Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21042362D-90158 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDI_39585D-90015-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDI_39585D-90015-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21042362D-90158
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     42362D-90158
EAN/GTIN:
     0053893284743
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 148,336 Außendurchmesser Zoll: 5,8437 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 92,202 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 284 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 57,15 Statische Tragzahl kN: 482
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
148,336
Außendurchmesser Zoll:
5,8437
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
92,202
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
284
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
57,15
Statische Tragzahl kN:
482
Weitere Suchbegriffe: 42362D-90158, 21042362D-90158
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,78*
€ 1.395,67*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,99*
€ 1.402,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,52*
€ 1.473,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,54*
€ 1.669,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,52*
€ 1.659,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,95*
€ 1.624,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,00*
€ 1.601,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,99*
€ 1.594,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.