Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210390A-90116 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210390A-90116
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     390A-90116
EAN/GTIN:
     0053893299679
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 109,982 Außendurchmesser Zoll: 4,3307 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,5 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 172 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 52,324 Statische Tragzahl kN: 250
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
109,982
Außendurchmesser Zoll:
4,3307
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
63,5
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
172
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
52,324
Statische Tragzahl kN:
250
Weitere Suchbegriffe: 390A-90116, 210390A-90116
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,04*
€ 395,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,77*
€ 397,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,61*
€ 416,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.