Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103872/3820 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103872/3820
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3872/3820
EAN/GTIN:
     0053893781860
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 85,725 Außendurchmesser Zoll: 3,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 34,925 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 124 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,162 Statische Tragzahl kN: 148
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
85,725
Außendurchmesser Zoll:
3,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
34,925
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
124
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,162
Statische Tragzahl kN:
148
Weitere Suchbegriffe: 3872/3820, 2103872/3820
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 86,62*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,08*
€ 87,05*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,03*
€ 91,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.