| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210382A Herst.-Nr.: 382A EAN/GTIN: 0053893018379 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 96,838 Außendurchmesser Zoll: 3,8125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Außenring Dichtungstyp: Offen Lagerbreite mm: 15,875 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 96,838 | Außendurchmesser Zoll: | 3,8125 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Außenring | Dichtungstyp: | Offen | Lagerbreite mm: | 15,875 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 382A, 210382A |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,79* | € 15,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,85* | € 15,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,14* | € 21,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,8469* | € 22,4869* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 17,91* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|