Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103780/3720 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103780/3720
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3780/3720
EAN/GTIN:
     0053893664040
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 93,264 Außendurchmesser Zoll: 3,6718 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 122 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,162 Statische Tragzahl kN: 153
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
93,264
Außendurchmesser Zoll:
3,6718
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
122
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,162
Statische Tragzahl kN:
153
Weitere Suchbegriffe: 2103780/3720, 3780/3720
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 10,00*
ab € 35,25*
€ 46,26*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 37,81*
€ 49,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 56,04*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,05*
€ 60,50*
€ 8,95*
ab € 49,12*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.