Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210369S TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210369S
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     369S
EAN/GTIN:
     0053893016498
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 47,625 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 102 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,225 Statische Tragzahl kN: 95,8
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
47,625
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
102
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,225
Statische Tragzahl kN:
95,8
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 369S, 210369S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 7,90*
ab € 42,10*
€ 53,43*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 42,23*
€ 53,44*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,62*
€ 54,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,27*
€ 58,99*
3 Tage
79
€ 4,30*
ab € 52,88*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.