Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21036690/36620 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21036690/36620
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     36690/36620
EAN/GTIN:
     0053893664552
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 193,675 Außendurchmesser Zoll: 7,625 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 146,05 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 196 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 28,575 Statische Tragzahl kN: 394
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
193,675
Außendurchmesser Zoll:
7,625
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
146,05
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
196
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
28,575
Statische Tragzahl kN:
394
Weitere Suchbegriffe: 36690/36620, 21036690/36620
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 330,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,08*
€ 365,34*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,77*
€ 369,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,49*
€ 383,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.