| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210362A Herst.-Nr.: 362A EAN/GTIN: 0053893012704 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 88,9 Außendurchmesser Zoll: 3,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Außenring Dichtungstyp: Offen Lagerbreite mm: 16,513 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 88,9 | Außendurchmesser Zoll: | 3,5 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Außenring | Dichtungstyp: | Offen | Lagerbreite mm: | 16,513 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 210362A, 362A |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,43* | € 22,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,77* | € 25,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,5044* | € 26,3244* | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,77* | € 29,41* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,63* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,63* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|