Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103476/3420 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103476/3420
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3476/3420
EAN/GTIN:
     0053893795782
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 79,375 Außendurchmesser Zoll: 3,125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 105 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,37 Statische Tragzahl kN: 119
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
79,375
Außendurchmesser Zoll:
3,125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
31,75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
105
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,37
Statische Tragzahl kN:
119
Weitere Suchbegriffe: 3476/3420, 2103476/3420
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 107,59*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,57*
€ 108,10*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,19*
€ 113,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.