Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21034306/34500 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21034306/34500
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     34306/34500
EAN/GTIN:
     0053893656922
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 127 Außendurchmesser Zoll: 5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 77,788 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 121 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 26,988 Statische Tragzahl kN: 136
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
127
Außendurchmesser Zoll:
5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
77,788
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
121
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
26,988
Statische Tragzahl kN:
136
Weitere Suchbegriffe: 34306/34500, 21034306/34500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,73*
€ 164,22*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 164,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 172,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.