Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21034306-90030 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21034306-90030
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     34306-90030
EAN/GTIN:
     0053893268729
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 122,174 Außendurchmesser Zoll: 4,8125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 77,724 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 121 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 7,874 Statische Tragzahl kN: 136
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
122,174
Außendurchmesser Zoll:
4,8125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
77,724
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
121
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
7,874
Statische Tragzahl kN:
136
Weitere Suchbegriffe: 21034306-90030, 34306-90030
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,36*
€ 814,29*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,42*
€ 818,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,33*
€ 859,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,26*
€ 973,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,87*
€ 964,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,65*
€ 931,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,39*
€ 908,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,42*
€ 873,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.