Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210335S TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210335S
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     335S
EAN/GTIN:
     0053893008257
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 33,337 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 94,3 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,403 Statische Tragzahl kN: 83,4
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
33,337
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
94,3
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,403
Statische Tragzahl kN:
83,4
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210335S, 335S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 153,29*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 154,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,84*
€ 160,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 161,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.