Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21033212 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21033212
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     33212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 110 Außendurchmesser Zoll: 4,3307 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 60 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 234 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 38 Statische Tragzahl kN: 253
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
110
Außendurchmesser Zoll:
4,3307
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
60
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
234
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
38
Statische Tragzahl kN:
253
Weitere Suchbegriffe: 33212, 21033212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.