Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21033211 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21033211
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     33211
EAN/GTIN:
     0053893260884
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 100 Außendurchmesser Zoll: 3,937 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 192 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 35 Statische Tragzahl kN: 202
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
100
Außendurchmesser Zoll:
3,937
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
192
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
35
Statische Tragzahl kN:
202
Weitere Suchbegriffe: 33211, 21033211
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
179
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 31,66*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 23,29*
€ 32,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 36,69*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 30,60*
€ 40,55*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.