Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21033205 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21033205
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     33205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 52 Außendurchmesser Zoll: 2,0472 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 65,4 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22 Statische Tragzahl kN: 63,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
52
Außendurchmesser Zoll:
2,0472
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
65,4
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22
Statische Tragzahl kN:
63,6
Weitere Suchbegriffe: 21033205, 33205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 72 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 108 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.