Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032238-90KA2 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-21032238-90KA2
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 190 mm Außendurchmesser D: 340 mm Breite B: 97 mm Breite C: 97 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
97 mm
Breite C:
97 mm
Innendurchmesser d:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: 32238-90KA2, 32238, 21032238-90KA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.333,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,31*
€ 1.756,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,70*
€ 1.739,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,86*
€ 1.675,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,37*
€ 1.634,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,12*
€ 1.586,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.